{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Steilkegel | 50 | |
Bohrungseigenschaft | mit Bohrung | |
Anzugsbolzen-Norm | ISO 7388-3 | |
Bund-⌀ D | 36 mm | |
Kopf-⌀ D1 | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
Gewinde M | M24 | |
Winkel A | 15 Grad | |
maximales Anzugsdrehmoment | 150 Nm | |
passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 50 | |
Schlüsselweite | 30 mm | |
Produktart | Anzugsbolzen |
Artikelnummer | 308610 50 | |
EAN / GTIN | 4045197150936 | |
Herstellernummer | 308610 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Anzugsbolzen abgedichtet, Form A, mit Bohrung, passend für Steilkegel: 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
515 Stück sofort lieferbar
13,49 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
13,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
810 Stück sofort lieferbar
13,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
13,49 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bund-⌀ D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Gewinde M | M24 | M24 | M24 | M24 |
L1 | 34 mm | 34 mm | 25,55 mm | 25,55 mm |
maximales Anzugsdrehmoment | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm |
Schlüsselweite | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Bohrungseigenschaft | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Produktart | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen |