{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 14 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 A = 120 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
Außen-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 308191 14 | |
EAN / GTIN | 2050001690265 | |
Herstellernummer | 16.306.63.14.Z/120 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schrumpffutter 14 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
242,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
210,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
243,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 |
Aufnahme | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Auskraglänge A-Maß | 120 | 120 | 120 |
Außen-⌀ D | 34 | 34 | 34 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spann-⌀ D1 | 14 | 14 | 14 |
Produktart | Schrumpffutter | Schrumpffutter | Schrumpffutter |