{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 25 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 ultrakurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 85 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
⌀ D2 | 45 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 308165 25 | |
EAN / GTIN | 4045197468703 | |
Herstellernummer | 308165 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 ultrakurz, Spann-⌀ D1: 25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
161,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
74,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 45 mm | 45 mm |
Aufnahme | HSK-A 63 ultrakurz | HSK-A 63 kurz |
Außen-⌀ D | 50 mm | 52,5 mm |
Form | A | A |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | verschließbar |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Produktart | Schrumpffutter | Schrumpffutter |