Motorschutzstecker

Artikel-Nr.: 30756085002
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 30756085002
EAN / GTIN 4014586264196
Herstellernummer 30756085002
L-Nummer L00010 1362

Beschreibung

Beschreibung:

  • Motorschutzstecker
  • FEIN Motorschutzstecker schützen die Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge zuverlässig gegen Überlastung. Ein Bimetall-Auslöser, der individuell auf den jeweiligen Nennstrom des angeschlossenen Gerätes eingestellt wird, verhindert ein zu spätes oder vorzeitiges Auslösen bei kurzzeitiger Überlastung. Der Motorschutzstecker wird statt des normalen Stiftsteckers an die Anschlussleitung der Hochfrequenz-Elektrowerkzeuge montiert. Der Motorschutzstecker besteht aus dem Stecker nach CEE, thermischen Auslösern mit Temperatur-Kompensation und einem Dreh-Einschaltknebel
  • Passend zu Baureihe 840, Einstellbereich 1,6 - 2,5 A

Merkmal:

  • Ausführung 16 A

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb