{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 85 mm | |
Außen-⌀ D | 52,5 mm | |
Nutzlänge L1 | 56 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
passende Reduzierhülse | 302140; 302135 | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307555 12 | |
EAN / GTIN | 4045197586971 | |
Herstellernummer | 307555 12 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |