{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 4 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
⌀ D3 | 13,46 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 33 mm | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307531 4 | |
EAN / GTIN | 4062406114886 | |
Herstellernummer | 307531 4 |