{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
passende Reduzierhülse | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307514 12 | |
EAN / GTIN | 2050001700940 | |
Herstellernummer | 16.510.63.12.Z |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hydrodehn-Spannfutter radiale Verstellung 12 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
522,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
426,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 63 | HSK-A 63 kurz |
Außen-⌀ D | 50 | 32 |
Balluffchip-Bohrung | ja | ja |
Form | A | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HPC ;HSC |