{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 A = 300 | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 8000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schwingung | gedämpft | |
Auskraglänge A-Maß | 300 mm | |
⌀ D2 | 78 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 24 mm | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 306715 32 | |
EAN / GTIN | 4045197942654 | |
Herstellernummer | 306715 32 |