{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 6 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 A = 120 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kühlkanalbohrung | nicht verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
Außen-⌀ D | 25 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 6 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 304319 6 | |
EAN / GTIN | 4062406421953 | |
Herstellernummer | 304319 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrung 6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
128,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
139,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
167,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar
113,93 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Auskraglänge A-Maß | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Form | A | A | A | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spann-⌀ D1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Zerspanungsstrategie | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |