Aufsteckmaulschlüssel ATB Z 8 SW 16 mm

Artikel-Nr.: 3038866
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3038866
EAN / GTIN 0611702891140
Herstellernummer 3038866

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für schwer zugängliche Schraubstellen
  • Chrom-Vanadium-Stahl

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 8 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 35 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 5,8 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 16