Schraubendreher-Satz 7-teilig TX

Artikel-Nr.: 3037401
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3037401
EAN / GTIN 4010886950456
Herstellernummer 3037401
L-Nummer L60160 5313

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubendreher mit T-Griff für besondere Schraubfälle, die einen hohen Krafteinsatz erfordern
  • Gängige Größen für Innen- TX-Schrauben T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
  • Kräfteschonendes Arbeiten durch ergonomische 2-Komponenten T-Griffe mit Aufhängeloch
  • Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitze brüniert

Merkmal:

  • Ausführung: mit Aufhängeloch
  • Form der Klinge: Rund
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Vergütung der Abtriebsspitze: brüniert
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Antriebssechskant: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: nein
  • Griff vorhanden: ja
  • Isoliert: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Korrosionsgeschützt: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb