• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Nachrüst-Traverse 1,2 m für Aluminium-Leitern mit Holmhöhe 98 mm

Artikel-Nr.: 30364
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzbereich Leitern
Produktart Holm / Traverse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 30364
EAN / GTIN 4031405303645
Herstellernummer 030364

Beschreibung

Beschreibung:

  • Inkl. Befestigungsmaterial

Merkmal:

  • Breite: 137 mm
  • Höhe: 155 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 98 mm
  • Länge: 1200 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Traversenbreite: 1200 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb