{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | BT 50 | |
Norm | DIN 6383 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 45 mm | |
Außen-⌀ D | 25 mm | |
Produktart | Aufnahmen-Adapter |
Artikelnummer | 303087 1 | |
EAN / GTIN | 4062406109257 | |
Herstellernummer | 303087 1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Reduzierhülse SK / MK für Austreiblappen, Form AD, BT 50, MK innen: 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
64,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
74,67 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
45,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
42,53 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 50 | SK 40 kurz | BT 40 | SK 40 kurz |
Auskraglänge A-Maß | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Außen-⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Form | AD | AD | AD | AD |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 12000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 12000 min-1 |
Produktart | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter |