• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Handlauf steckbar für Stufenabstand 235 mm Länge 1,25 m

Artikel-Nr.: 30294
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Handlauf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 30294
EAN / GTIN 4031405302945
Herstellernummer 030294
L-Nummer L90240 14

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handlauf aus Aluminium-Rohr Ø 25 mm
  • Passend für Stufenleitern mit Stufenabstand 235 mm
  • Zur werkzeuglosen Montage über ergonomischen Sterngriff
  • Befestigung erfolgt über Klemmmechanismus im Stufenloch
  • Wahlweise rechts oder links an Leiter montierbar

Merkmal:

  • Breite: 138 mm
  • Durchmesser: 25 mm
  • Länge: 1250 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb