• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Handlauf zur Selbstmontage

Artikel-Nr.: 30291
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Handlauf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 30291
EAN / GTIN 4031405302914
Herstellernummer 030291
L-Nummer L90110 119

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nur für Holmmaß 73 mm

Merkmal:

  • Breite: 25 mm
  • Höhe: 200 mm
  • Länge: 2000 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb