{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 2 mm - 16 mm | |
Aufnahme | BT 40 A = 70 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Außen-⌀ D | 43 mm | |
Ersatz-Spannmutter Nr. 309670 | 2 - 16 | |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 40/42 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 302880 2-16 | |
Herstellernummer | 406.01.16.70 |