{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Aufnahme | BT 30 A = 60 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 0,5 mm - 10 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Ersatz-ER-Spannmutter | 16 | |
ER-Spannschlüssel | 16 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer |
302747 16
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406100988
Kopieren |
|
Herstellernummer |
302747 16
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |