{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 3 mm | |
Aufnahme | SK 40 A = 130 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 130 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Außen-⌀ D | 17 mm | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Kühlkanalbohrung | ja | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 302364 3 | |
EAN / GTIN | 4067263014317 | |
Herstellernummer | 302364 3 |