Drehmomentschlüssel Typ 8801 KNICKER 3/4″ 300-1000 Nm

Artikel-Nr.: 3022870
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
maximales Drehmoment 1.000 Nm
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3022870
EAN / GTIN 4010886950241
Herstellernummer 3022870
L-Nummer L60160 5010

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 150 - 1000 N·m
  • Industrie und Fahrzeugbranche (Lkw, Nutzfahrzeuge)
  • Ausführung:
  • Verstellbarer Drehmomentschlüssel - mit Skala
  • 3/4″ Vierkantantrieb mit integrierter Knarrenfunktion
  • Für den Rechts- und Linksanzug geeignet, da Durchsteckvierkant
  • Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert
  • Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
  • Abknickmechanismus (Rohrschaft knickt ab) als Auslösesignal ist fühl- und sichtbar und macht ein Überziehen unwahrscheinlich
  • Doppel-Skala in N·m und lbf·ft
  • Lieferumfang:
  • Drehmomentschlüssel Typ 88 KNICKER
  • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
  • Lieferung im robusten Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Antriebstyp/Antrieb: Durchsteckvierkant
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 20 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
  • Anzahl Zähne: 36
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Aufbewahrung: Kunststoffkoffer
  • Auslösemechanik: Langwegauslösung
  • Drehmoment (min.) [lbf ft]: 200 lbf ft
  • Drehmoment (min.) [Nm]: 300 Nm
  • Drehmoment (max.) [lbf ft]: 750 lbf ft
  • Drehmoment (max.) [Nm]: 1000 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamtbreite [mm]: 95 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 55 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 1.460 mm
  • Material: Stahlrohrkonstruktion
  • Präzision: +/- 4 %
  • Rückschwenkwinkel: 10 °
  • Sicherung Abtriebsvierkant: Stiftsicherung
  • Skaleneinteilung [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skaleneinteilung [Nm]: 20 Nm
  • Skalentyp: Dual
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Verbraucher
    • Militär
    • Maschinenbau
    • Versorgungsunternehmen
    • Service
    • Railway
    • Agriculture
    • Oil & Gas

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb