Kurzbohrfutter Form A 2,5-16 mm

Artikel-Nr.: 301575 2,5-16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 50
  • maximales Anzugsdrehmoment Md max: ≤ 14

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spannbereich 2,5 mm - 16 mm
    Aufnahme SK 50
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Form A
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 50 µm
    maximales Anzugsdrehmoment Md max ≤ 14 Nm
    Auskraglänge A-Maß 80 mm
    Außen-⌀ D 50 mm
    Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220 TX25
    Balluffchip-Bohrung ja
    Produktart Kurzbohrfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 301575 2,5-16
    EAN / GTIN 4045197931825
    Herstellernummer 301575 2,5-16

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für Rechts- und Linkslauf.
    Brüniert. Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

    Lieferumfang:

    Inklusive Torx® - Spannschlüssel mit Quergriff, für hohen Kraftschluss.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb