• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Vollhartmetallverlängerung für Einschraubfräser ⌀ d = 32 mm M16X210

Artikel-Nr.: 301368 M16X210
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × L Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Schwingung: gedämpft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M16
Aufnahme ⌀ d = 32 mm
Schaft-⌀ d 32 mm
Innenkühlung ja
Schwingung gedämpft
Außen-⌀ D 29 mm
Bohrungs-⌀ D1 17 mm
Gesamtlänge Lges 210 mm
Nutzlänge L1 150 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301368 M16X210
EAN / GTIN 4062406786038
Herstellernummer 301368 M16X210

Beschreibung

Ausführung:

Vollhartmetall-Verlängerung mit schwingungsdämpfenden Eigenschaften, Schafttoleranz h6, lange und schlanke Ausführung.

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern. Perfekte Kombination aus den Standard-Stahlverlängerungen und den Densimet®-Verlängerungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb