Weldonaufnahme für Einschraubfräser mit Innenkühlung, ⌀ d = 20 mm, Gewinde M × Länge L1: M6X25

Artikel-Nr.: 301347 M6X25
Rabatt
99,12 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × Länge L1 Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme ⌀ d = 20 mm
Innenkühlung ja
Bohrungs-⌀ D1 6,5 mm
⌀ D2 10 mm
Gesamtlänge L 75 mm
Nutzlänge L1 25 mm
L2 5 mm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301347 M6X25
EAN / GTIN 4062406107338
Herstellernummer 301347 M6X25

Beschreibung

Ausführung:

Schafttoleranz h6.

Verwendung:

Zur Aufnahme in Flächenspannfutter (Weldon).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Weldonaufnahme für Einschraubfräser mit Innenkühlung, ⌀ d = 20 mm, Gewinde M × Länge L<sub>1</sub>: M6X25

Weldonaufnahme für Einschraubfräser mit Innenkühlung, ⌀ d = 20 mm, Gewinde M × Länge L1: M6X25

auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
99,12 €
73,92 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
81,90 €
68,88 €
⌀ D2 10 mm 10 mm
Gesamtlänge L 75 mm 65 mm
Innenkühlung ja ja
L2 5 mm 5 mm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme Einschraubfräser-Aufnahme

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb