VHM-Gewindefräser / GFS TiAlN (Futura) M 2,5 2xD

Artikel-Nr.: 300732
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300732
EAN / GTIN 4046122035618
Herstellernummer 300732

Beschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

VHM-Gewindefräser / GFS TiAlN (Futura) M 2,5 2xD

GFS
VHM-Gewindefräser mit Senkstufe

Universell einsetzbares Werkzeug zur kombinierten Fertigung von Innengewinden mit Ansenkung. Steigerung der Produktivität durch Senken und Gewindefräsen in einem Arbeitszyklus ohne Werkzeugwechsel.

Merkmal:

Gewicht: 115,50 kg
Fahrwerkbreite: 1.4 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett: Nein
Senkrechte Höhe: 2.9 m
Ausladung: 2.25 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 12 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Hinweis:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb