VHM-Gewindefräser / GF TiAlN (Futura) NPT 1/4-18 IK

Artikel-Nr.: 300252
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
Artikelnummer 300252
EAN / GTIN 4046122025534
Herstellernummer 300252

Beschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

VHM-Gewindefräser / GF TiAlN (Futura) NPT 1/4-18 IK

GF
VHM-Gewindefräser

Universell einsetzbares Werkzeug zur kostengünstigen Fertigung von Innengewinden.

Merkmal:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2500 mm
Ausladung: 2761 mm
Höhe: 3600 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 12 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Hinweis:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb