VHM-Gewindefräser / GF TiAlN (Futura) G 1/8 2xD IK

Artikel-Nr.: 300247
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
Artikelnummer 300247
EAN / GTIN 4046122025480
Herstellernummer 300247

Beschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

VHM-Gewindefräser / GF TiAlN (Futura) G 1/8 2xD IK

GF
VHM-Gewindefräser

Universell einsetzbares Werkzeug zur kostengünstigen Fertigung von Innengewinden.

Merkmal:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 1460 mm
Ausladung: 1711 mm
Höhe: 2560 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 7 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Hinweis:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb