Langbeckzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 190 mm

Artikel-Nr.: 30 21 190
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Flachzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 30 21 190
EAN / GTIN 4003773043508
Herstellernummer 30 21 190
L-Nummer L70010 1046

Beschreibung

Beschreibung:

  • hoch belastbar und verschleißarm
  • verschiedene Backenformen

Merkmal:

  • Backendicke (am Gelenk) (T1): 8,0mm
  • Spitzenbreite (W4): 3,0mm
  • Spitzendicke (T2): 2,4mm
  • Backenlänge (L3): 50,0mm
  • Kopfbreite (W3): 18,5mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb