Drehmeißel rechts ähnlich DIN 4971 (ISO 1), M20, Schaft-Vierkant: 12mm

Artikel-Nr.: 296030 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-Vierkant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-Vierkant 12 mm
Schneidstoff M20
Gesamtlänge 100 mm
Produktart Drehmeißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 296030 12
EAN / GTIN 4045197884657
Herstellernummer 296030 12

Beschreibung

Ausführung:

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

Verwendung:

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.
M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

Achtung:

Bei Schrupp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb