Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul

Artikel-Nr.: 2957469
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2957469
EAN / GTIN 4010886946985
Herstellernummer 2957469

Beschreibung

Beschreibung:

Maße: 316,5 x 390 x 35 mm
Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
Unterlage blau, Oberlage schwarz. Die Farbe Blau signalisiert fehlendes Werkzeug
Das Werkzeug liegt verrutschsicher in seinem Nest und ist vor Beschädigungen geschützt
Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges
Deutlich sichtbare Werkzeugkonturen erleichtern das Zurücklegen in das richtige Nest
Deutlich sichtbare Werkzeugkonturen erleichtern das Zurücklegen in das richtige Nest
Leicht zu reinigen mit Wasser, Seife und einer Hand-/Nagelbürste

Merkmal:

  • Aufbewahrung: 2/4 Check-Tool-Modul
  • Gesamtbreite [mm]: 316,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 390 mm
  • Material: Schaumstoff

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb