Ring-Maulschlüssel-Satz in 2/4 CT-Modul

Artikel-Nr.: 2957213
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2957213
EAN / GTIN 4010886946930
Herstellernummer 2957213
L-Nummer L60160 6517

Beschreibung

Beschreibung:

Maße: 316,5 x 390 x 35 mm
Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
Unterlage blau, Oberlage schwarz. Die Farbe Blau signalisiert fehlendes Werkzeug
Das Werkzeug liegt verrutschsicher in seinem Nest und ist vor Beschädigungen geschützt
Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges
Deutlich sichtbare Werkzeugkonturen erleichtern das Zurücklegen in das richtige Nest
Resistent gegen Öle und Fette
Leicht zu reinigen mit Wasser, Seife und einer Hand-/Nagelbürste

Merkmal:

  • Aufbewahrung: 2/4 Check-Tool-Modul
  • Gesamtbreite [mm]: 316,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 390 mm
  • Material: Schaumstoff

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb