• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Holz-Arbeitsplatte für WorkMo B2

Artikel-Nr.: 2954362
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2954362
EAN / GTIN 4010886947210
Herstellernummer 2954362
L-Nummer L60160 5336

Beschreibung

Beschreibung:

  • Multiplex Buchen-Schichtholzplatte 20 mm stark
  • Zum Einklicken in WorkMo Boxen B2 um eine plane Arbeitsfläche zu erhalten
  • Maße: B 571 x T 426 x H 41 mm

Merkmal:

  • Arbeitsplattenstärke: 20 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 425 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 40 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 575 mm
  • Material: Holz
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb