Adapter ⌀ d = 32 mm, Schaft-⌀ Ds: 12mm

Artikel-Nr.: 293105 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ Ds (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ d 32 mm
Schaft-⌀ DS 12 mm
Profillänge tmax 20 mm
L 17 mm
Kopflänge L1 25,5 mm
Schaftlänge Ls 15 mm
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 293105 12
EAN / GTIN 4062406560942
Herstellernummer 293105 12

Beschreibung

Verwendung:

Mit diesem Adapter können Schneideinsätze für Außenprofile auch in Verbindung mit einem Profilräumhalter für Innenprofile verwendet werden.

Passend für:

Profilräumhalter für Innenprofile Nr. 293023, 293030, 293073.

Hinweis:

Bei höheren Losgrößen bzw. schwer zerspanbaren Werkstoffen aus Stabilitätsgründen Profilräumhalter Nr. 293102 verwenden.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb