• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Profilräumeinsatz innen Torx® ⌀ d = 12 mm, TiN, Torx®-Profil: TX40mm

Artikel-Nr.: 293063 TX40

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX40
Profil Torx®
L 5 mm
L1 25 mm
Toleranz - 0,01 bis + 0,01 mm
⌀ d 12 mm
Torx® Taumeln Außendurchmesser 6,8 mm
Vorbohr-⌀ 5 mm
Schneidstoff HSS
Beschichtung TiN
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 293063 TX40
EAN / GTIN 4045197947512
Herstellernummer 293063 TX40

Beschreibung

Ausführung:

Mit TiN-Beschichtung.

Verwendung:

Zur Herstellung von Profilen in einem Arbeitsgang.

Passend für:

Profilräumhalter Nr. 293020293079.

Hinweis:

  • Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.
  • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb