Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch ⌀ d = 12 mm 4 mm

Artikel-Nr.: 293043 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
228 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 4 mm
Profil Sechskant
L 6,5 mm
L1 25 mm
Toleranz + 0,09 bis + 0,12 mm
⌀ d 12 mm
Schneidstoff HSS
Beschichtung TiN
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 293043 4
EAN / GTIN 4045197946485

Beschreibung

Ausführung:

Mit TiN-Beschichtung.

Verwendung:

Zur Herstellung von Profilen in einem Arbeitsgang.

Passend für:

Profilräumhalter Nr. 293020293079.

Hinweis:

  • Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.
  • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter
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
    Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb