Trenn- und Abziehvorrichtungsgarnitur in L-BOXX136

Artikel-Nr.: 2927284
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2927284
EAN / GTIN 4010886945261
Herstellernummer 2927284
L-Nummer L60160 5090

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Spannweiten von Ø 22 bis 115 mm und Spanntiefen bis zu 295 mm
  • Inkl. Gewindeadapter für Innengewinde M8-M18
  • Zum Lösen und Abziehen dichtaufsitzender Teile wie z. B. Kegelrollenlager, Innenlaufringen
  • Die Spanntiefe kann mit Hilfe der Zugbolzenverlängerungen No. 1.38/AV-FV von 195 auf 295 mm vergrößert werden
  • Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
  • No. 1100 CT2-1.41/2A zum Nachrüsten vorhandener L-BOXX®en 136
  • Werkzeuge komplett im Schaumstoff versenkt, somit ist die bestückte Einlage stapelbar
  • Einlage in Schubladen mit den Mindestmaßen 400 x 310 x 60 mm verwendbar

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 442 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 151 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 357 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 295 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 22 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 115 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb