Beschriftungswerkzeugsortiment 16-25 mm

Artikel-Nr.: 291930 16-25
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausführung rechts
    Schraube 299923 2
    Schriftrollen-⌀ 50 mm
    Produktart Beschriftungswerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 291930 16-25
    EAN / GTIN 4030741712814
    Herstellernummer 31002849

    Beschreibung

    Ausführung:

    Rückfederndes System mit austauschbaren Segmenten. Flexibel und mit adaptierbarem Schaft.

    Vorteil:

    Beschriftung bis zum Bund möglich.

    Passend für:

    Wechselsegmente Nr. 291954291956 und Zeichensätze Nr. 291945291947.

    Lieferumfang:

    Beschriftungswerkzeug mit Schaftgröße 16, Schaftadapter für Schaftgrößen 20 und 25, Start- und Endsegment.

    Empfehlung:

    Optional ist zur sicheren Aufbewahrung der Wechselsegmente/Zeichensätze der Artikel Nr. 291990_Box bestellbar.

    Achtung:

    Passende Kombination von Werkzeugen und Segmenten beachten.

    Hinweis:

    Schriftrolle mit ⌀ 30 mm: Bestückung mit mindestens 17 Segmenten möglich.
    Schriftrolle mit ⌀ 50 mm: Bestückung mit mindestens 29 Segmenten möglich.
    Die maximale Bestückungszahl ist abhängig von der jeweiligen Zeichenbreite.
    Sortimentsbestandteile und weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb