• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Glattwalzwerkzeug G 41 mm

Artikel-Nr.: 291562 41
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ D 41 mm
Schaftaufnahme Typ MK3
Auskraglänge LA 163 mm
Nutzlänge LN 162 mm
Verstellbereich -0,05 / +0,1 mm
Schaft-⌀ Ds 35 mm
Anzahl Rollen 8
Produktart Glattwalzwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 291562 41
EAN / GTIN 4060491001159
Herstellernummer G1.3-041.00-3-U-MK3

Beschreibung

Ausführung:

Für den Einsatz auf CNC- und konventionellen Dreh-, Fräs- und Bohrmaschinen.
Stufenlose Einstellung in µm (Verstellbereich von -0,05 mm bis +0,1 mm).

Vorteil:

Speziell für die Serienfertigung. Maximale Produktivität durch Vorschübe von 0,05 mm – 0,3 mm pro Rolle.
Oberflächengüte Rz < 1 µm möglich.
Automatisches Entspannen beim Werkzeugrückzug vermeidet Beschädigungen der glattgewalzten Oberfläche.

Verwendung:

  • Zur mechanischen Oberflächenveredelung.
  • Zur Bearbeitung aller metallischen Werkstoffe bis zu einer Zugfestigkeit von 1400 N/mm2 und einer Härte von bis zu 45 HRC.
  • Bearbeitung im Rechtslauf.
  • Bis Toleranzklasse IT8.
  • Für Bohrungen bis ⌀ 49 mm.

Hinweis:

Ab ⌀ 10 mm optional mit Innenkühlung lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb