• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Halter für Diamant-Glättespitzen Kopf fixiert 10-16

Artikel-Nr.: 291401 10-16
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 10 - 16 mm
Produktart Glattwalzwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 291401 10-16
Herstellernummer 31003955

Beschreibung

Ausführung:

Fixierter Werkzeugkopf (Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur).

Vorteil:

Oberflächengüte Rz < 1 µm möglich.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von Werkstoffen bis zu 65 HRC. Ideal zur Oberflächenbearbeitung von komplexen, kontinuierlichen Konturen.
Zum Glätten von nicht unterbrochenen Konturen (konvex, konkav, zylindrisch, konisch).

Lieferumfang:

Schaftgröße 10 inklusive Schaftadapter 12 mm × 12 mm und 16 mm × 16 mm.

Achtung:

Diamant-Glättespitzen müssen separat bestellt werden!

Hinweis:

Detaillierte Anwendungsempfehlungen entnehmen Sie bitte der beiligenden Betriebsanleitung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb