CAPTURE Sensor 0,2-2 Nm

Artikel-Nr.: 2908352
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2908352
EAN / GTIN 0611702895704
Herstellernummer 2908352

Beschreibung

Beschreibung:

  • Calibrated range: 10% to 100% of capacity
  • Carry Case. To protect the Sensor when not in use it is supplied in a high impact plastic carry case
  • Flexible. Built-in flexibility as the sensor can be mounted horizontally or vertically without the need for any accessories
  • Ease of Use. Fast to set up when used with a CAPTURE Display due to the imbedded Quicktec technology that passes all the Sensor information to the Display
  • Optional Torque Loading System. Remove human error from testing by using the CAPTURE Sensor with the ISO 1500/90° Torque Loading System
  • Quick Change Plate. For users with limited space who need to change Sensors between tests the Quick Change Plate increases calibration productivity
  • UKAS Certification. Sensors come complete with a UKAS certificate to BS 7882: class 1 or better

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/4″
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 2 Nm
  • Gesamtbreite [mm]: 62 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 65 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Grafikdisplay: nein
  • Überlastschutz: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb