Führungsbuchse für Bohrung H7 65E1 mm

Artikel-Nr.: 290415 65E1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Buchsen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Buchsen-⌀ 65 mm
Nutbreite 19,34 mm
Länge 150 mm
Produktart Räumwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290415 65E1
EAN / GTIN 2050001674258
Herstellernummer 44473

Beschreibung

Ausführung:

Ohne Bund.

Verwendung:

Stoßräumnadeln mit Kennbuchstabe A und Führungsbuchsen mit Kennbuchstabe A sind zusammen verwendbar.
Dies gilt ebenso für die anderen Bezeichnungen. Damit die Räumnadel nach oben gut zu führen ist und nach unten frei austreten kann, muss die Führungsbuchse mit dem Werkstück auf dem Pressentisch aufliegen.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb