Exzenterbuchse, ⌀D3: 50Lmm

Artikel-Nr.: 290393 50L
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀D3 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D2 65 mm
L1 115 mm
L2 100 mm
für ⌀ Ds 32 mm
Produktart Exzenterbuchse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290393 50L
EAN / GTIN 4045197997258
Herstellernummer 290393 50L

Beschreibung

Ausführung:

Mit Verstellbereich von maximal ± 0,5 mm.
Ein Teilstrich auf der Skala entspricht 0,03 mm.

Verwendung:

Zur Feinjustierung von Nuten- und Profilstoßhaltern an Drehmaschinen ohne Y-Achse.

Passend für:

Nuten- und Profilstoßhalter Nr. 290330290359.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb