Exzenterbuchse, ⌀D3 H7: 32Lmm

Artikel-Nr.: 290392 32L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀D3 H7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D2 48 mm
L1 85 mm
L2 70 mm
für ⌀ Ds 25 mm
Produktart Exzenterbuchse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290392 32L
EAN / GTIN 4045197997210
Herstellernummer 290392 32L

Beschreibung

Ausführung:

Mit Verstellbereich von maximal ± 0,5 mm.
Ein Teilstrich auf der Skala entspricht 0,03 mm.

Verwendung:

Zur Feinjustierung von Nuten- und Profilstoßhaltern an Drehmaschinen ohne Y-Achse.

Passend für:

Nuten- und Profilstoßhalter Nr. 290330290359.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb