{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Nutbreite m | 4 mm | |
Beschichtung | TiN | |
für Passungsgenauigkeit | P9 | |
Schneidenbreite w | 3,988 mm | |
Nuttiefe t | 2,07 mm | |
Schneidenstärke b | 7 mm | |
Fase | 0,2 mm × 45° | |
Schneidstoff | HSS | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Artikelnummer | 290360 4 | |
EAN / GTIN | 4045197881281 | |
Herstellernummer | 290360 4 |