Nutenstoßhalter für Nutenstoßapparate Schaft WTO 4 mm

Artikel-Nr.: 290352 4
Rabatt
166,40 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ab Nutbreite m (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ 16 mm
    Innenkühlung nein
    geeignet für Nutbreite m 4; 5 mm
    Nutzlänge L1 37 mm
    Schneidenträger-⌀ D1 10 mm
    Mittenversatz L3 5,35 mm
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 10,71 mm; 10,91 mm
    Schraube 290399 1
    Schaftlänge Ls 6 mm
    Schaft WTO
    Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 290352 4
    EAN / GTIN 4062406099572
    Herstellernummer 290352 4

    Beschreibung

    Achtung:

    Mindestvorbohr-⌀ immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-⌀ 38,22 mm.)

    Hinweis:

    • Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.
    • Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.
    • Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb