Nutenstoßhalter für Nutenstoßapparate Schaft EWS + Benz 6 mm

Artikel-Nr.: 290351 6
Rabatt
171,60 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ab Nutbreite m (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 16 mm
Innenkühlung nein
geeignet für Nutbreite m 6; 8 mm
Nutzlänge L1 37 mm
Schneidenträger-⌀ D1 16 mm
Mittenversatz L3 9 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 17,49 mm; 17,85 mm
Schraube 290399 2
Schaftlänge Ls 30 mm
Schaft EWS + Benz
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290351 6
EAN / GTIN 4062406099527
Herstellernummer 290351 6

Beschreibung

Achtung:

Mindestvorbohr-⌀ immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-⌀ 38,22 mm.)

Hinweis:

  • Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.
  • Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.
  • Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb