Profilstoßhalter für Vierkant-Schneideinsätze ⌀ DS 25 mm, ab Vierkant: 8mm

Artikel-Nr.: 290332 8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ab Vierkant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 25 mm
Innenkühlung ja
geeignet für Vierkant 8 mm - 10 mm
Nutzlänge L1 30 mm
Schneidenträger-⌀ D1 8 mm
Mittenversatz L3 4 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 8 mm
Schraube 290399 1
Schaftlänge Ls 90 mm
Schaft Kombischaft
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290332 8
EAN / GTIN 4045197965356
Herstellernummer 290332 8

Beschreibung

Hinweis:

  • Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.
  • Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb