{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ | 20 mm | |
Innenkühlung | ja | |
geeignet für Vierkant | 17 mm - 19 mm | |
Nutzlänge L1 | 52 mm | |
Schneidenträger-⌀ D1 | 16 mm | |
Mittenversatz L3 | 8,5 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 16 mm | |
Schraube | 290399 3 | |
Schaftlänge Ls | 50 mm | |
Schaft | Kombischaft | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Artikelnummer | 290330 17 | |
EAN / GTIN | 4062406352257 | |
Herstellernummer | 290330 17 |