{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidrichtung | links und rechts | |
für Rändelprofil | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
Schaft Breite | 12 mm | |
Schaft Höhe | 12 mm | |
für Rändel-⌀ d1 | 15 mm | |
für Rändelbreite b | 4 mm | |
für Rändelbohrungs-⌀ d2 | 8 mm | |
Arbeitsbereich | 3 mm - 50 mm | |
HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube | 299920 5 | |
Produktart | Rändelwerkzeug |
Artikelnummer | 290210 12 | |
EAN / GTIN | 4030741397554 | |
Herstellernummer | 31001901 |