Rändelrad PM 15X4/1,0 mm

Artikel-Nr.: 290186 15X4/1,0
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Rändel-⌀ d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Zahnteilung 1
    Rändelausführung BL 45°
    für Norm DIN 82
    Schneidstoff PM
    Rändel-⌀ d1 15 mm
    Rändelbreite b 4 mm
    Rändelbohrungs-⌀ d2 4 mm
    Produktart Rändelwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 290186 15X4/1,0
    EAN / GTIN 4030741310812
    Herstellernummer 41015256

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    70
    Alu (kurzspanend)
    N
    35
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    60
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    45
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    CuZn
    N
    65
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Verschleißfest aus Pulvermetall (PM).

    Hinweis:

    Weitere Größen und Profile auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb