Rückwand für Kommissionierwagen

Artikel-Nr.: 28RW32
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 28RW32
EAN / GTIN 4017976328324
Herstellernummer 28RW32
L-Nummer L90080 1232

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Als Längswand anschraubbar. Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt, Maschenweite 100 x 50 mm. 3 Höhen und 3 Breiten, passend zu den verschiedenen Wagentypen und Abmessungen.

Merkmal:

Nutzflächenlänge (mm): 1250
Gesamthöhe (mm): 1825
Hinweis: für Ladefläche 1250 x 610 mm
Gesamthöhe (mm): 1825

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb