Mechanisches Kraftmessgerät 289-100, Max N 1 N, Ablesbarkeit 0,01 N; 0,05 N

Artikel-Nr.: 289-100
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
Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 289-100
EAN / GTIN 4045761190245
Herstellernummer 289-100
L-Nummer L40250 2834

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimiertes Preis-/Leistungsverhältnis dank transparentem Kunststoffgehäuse, ideal für Schulen und Bildungseinrichtungen
  • Zum schnellen oder präzisen Erfassen des Messergebnisses
  • Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube fur hochpräzise Justierung
  • Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder
  • Abriebfreie, farbige Präzisionsskala mit hoher Auflösung
  • Dank drehbarem Innenrohr bleibt die Skala stets optimal abzulesen
  • Die serienmäßig mitgelieferte Aufhängevorrichtung kann bequem gegen eine andere ausgetauscht werden, dadurch individuell an das Wägegut anpassbar
  • Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360 °

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: ± 0,3% von [Max]
  • Tarierbereich: 20 % von [Max]

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb